WEIDMULLER - WEI2584200000 CABTITE CGS M20 BK - 2584200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118616576
Codice prodotto
WEI2584200000
Cod. produttore
2584200000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Nero
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
38 mm
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
38 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
9005
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Schermato:
no