AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2583880000 CABTITE SE 14-15 LRG BK - 2583880000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2583880000 CABTITE SE 14-15 LRG BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 14...15 mm

  • Modello - Aperto

  • Diametro del foro - 15 mm

  • Numero di cavi - 1...1

  • Lunghezza complessiva - 17.7 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118617030

Codice prodotto

WEI2583880000

Cod. produttore

2583880000

Produttore

WEI

Per cavi di diametro:

14...15 mm

Modello:

Aperto

Diametro del foro:

15 mm

Numero di cavi:

1...1

Lunghezza complessiva:

17.7 mm

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

Privo di alogeni:

Impermeabile:

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

A tenuta di gas:

no

Superficie:

Non trattato

Passacavo fessurato per l'inserimento di cavi in una custodia.