WEIDMULLER - WEI2580220000 PRO INSTA 30W 12V 2.6A - 2580220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 9...16 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118590951
Codice prodotto
WEI2580220000
Cod. produttore
2580220000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
9...16 V
Max. corrente di uscita 1:
2.6 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...340 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
30 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2.6 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
35.3 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
54 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
60 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


