AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2555780000 UV66-ECO-7-RES-W

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2555780000 UV66-ECO-7-RES-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

  • Altezza della cornice frontale - 138 mm

  • Profondità di incasso - 35.3 mm

  • Larghezza della cornice frontale - 186 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118566147

Codice prodotto

WEI2555780000

Cod. produttore

2555780000

Produttore

WEI

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Altezza della cornice frontale:

138 mm

Profondità di incasso:

35.3 mm

Larghezza della cornice frontale:

186 mm

Schermo touch per la visualizzazione di contenuti come interfaccia uomo-macchina.