WEIDMULLER - WEI2551510000 A2C 35 - 2551510000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 10...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Corrente nominale In - 125 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 2.5...16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4050118628012
Codice prodotto
WEI2551510000
Cod. produttore
2551510000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
10...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Corrente nominale In:
125 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...35 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
16 mm
Altezza:
101.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
71.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


