AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2530550000 VPU PV II 3 1000 - 2530550000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2530550000 VPU PV II 3 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete DC -

  • Configurazione di rete TT - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118540550

Codice prodotto

WEI2530550000

Cod. produttore

2530550000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (senza terra):

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Tensione massima continuativa DC:

1000 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1000 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.