AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2530180000 VPU PV II 3 R 1000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2530180000 VPU PV II 3 R 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete DC -

  • Con contatto di segnalazione a distanza -

  • Dimensione / Misura - 3 moduli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118540512

Codice prodotto

WEI2530180000

Cod. produttore

2530180000

Produttore

WEI

Numero di conduttori (senza terra):

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete DC:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

3 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.