AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2502750000 WPD 132 1X185/1X185 GY - 2502750000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2502750000 WPD 132 1X185/1X185 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²

  • Corrente nominale In - 353 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 185...185 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118516579

Codice prodotto

WEI2502750000

Cod. produttore

2502750000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...0 mm²

Corrente nominale In:

353 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

185...185 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

185...185 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

150...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

37.5 mm

Altezza:

105 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

73.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Alluminio / rame

Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.