AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2496960000 SM 27/18-22 MM WS VPE100

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2496960000 SM 27/18-22 MM WS VPE100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Diametro - 22 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050118508468

Codice prodotto

WEI2496960000

Cod. produttore

2496960000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.1 mm

Diametro:

22 mm

Larghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

47.75 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.