WEIDMULLER - WEI2490440000 A2C 10 PE - 2490440000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4050118500844
Codice prodotto
WEI2490440000
Cod. produttore
2490440000
Produttore
WEI
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
sì
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Altezza:
80.5 mm
Larghezza:
10 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
51.5 mm


