WEIDMULLER - WEI2489100000 APP 3 - 2489100000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Separatore - sì
Colore - Beige
Spessore - 2.5 mm
A scatto - sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4050118499315
Codice prodotto
WEI2489100000
Cod. produttore
2489100000
Produttore
WEI
Separatore:
sì
Colore:
Beige
Spessore:
2.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


