WEIDMULLER - WEI2467010000 PRO TOP1 960W 24V 40A EX - 2467010000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 22.5...28.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118481914
Codice prodotto
WEI2467010000
Cod. produttore
2467010000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
22.5...28.8 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...340 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
1021 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
139 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


