AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2466600000 AFS 2.5 CF 2C 24V BK - 2466600000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2466600000 AFS 2.5 CF 2C 24V BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Altri

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118480726

Codice prodotto

WEI2466600000

Cod. produttore

2466600000

Produttore

WEI

Tipo di inserto portafusibile:

Altri

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a innesto

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Nero

Tensione nominale:

24 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Altezza:

77.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

37.65 mm

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.1 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttivita. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.