AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2082540000 AMG FIM-C EX - 2082540000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2082540000 AMG FIM-C EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Larghezza - 12.2 mm

  • Altezza - 125 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118419719

Codice prodotto

WEI2082540000

Cod. produttore

2082540000

Produttore

WEI

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Larghezza:

12.2 mm

Altezza:

125 mm

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Profondità:

96.5 mm

Morsetto componibile passante tipo/modello Weidmuller 2082540000 - AMG FIM-C EX