AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2081870000 AMG FIM-0 - 2081870000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Larghezza - 12.2 mm

  • Altezza - 125 mm

  • Profondità - 96.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118419443

Codice prodotto

WEI2081870000

Cod. produttore

2081870000

Produttore

WEI

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Larghezza:

12.2 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

96.5 mm

Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.