WEIDMULLER - WEI2066740000 VP M25 EX SI 7J - 2066740000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Chiuso
Materiale - Plastica
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 25...25 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4050118415360
Codice prodotto
WEI2066740000
Cod. produttore
2066740000
Produttore
WEI
Diametro nominale:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Chiuso
Materiale:
Plastica
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
25...25 mm
Colore:
Nero
Per pareti di spessore:
9...9 mm
Privo di alogeni:
sì


