WEIDMULLER - WEI2066710000 VP M12 EX SI 7J - 2066710000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Chiuso
Materiale - Plastica
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 12...12 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4050118415063
Codice prodotto
WEI2066710000
Cod. produttore
2066710000
Produttore
WEI
Diametro nominale:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Chiuso
Materiale:
Plastica
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
12...12 mm
Colore:
Nero
Per pareti di spessore:
9...9 mm
Privo di alogeni:
sì