AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2006510000 SM 27/12.5 MM GE

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2006510000 SM 27/12.5 MM GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 0.1 mm

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4050118391428

Codice prodotto

WEI2006510000

Cod. produttore

2006510000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

no

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

0.1 mm

Larghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

12.5 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.