WEIDMULLER - WEI2005320000 SFX 9/24 MM WS - 2005320000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 7...7 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 26 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4050118390254
Codice prodotto
WEI2005320000
Cod. produttore
2005320000
Produttore
WEI
Diametro del cavo:
7...7 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
26 mm
Larghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



