AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2003390000 IE-FCI-HDMI-FF

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI2003390000 IE-FCI-HDMI-FF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Adatto per cavo tondo -

  • Adatto per conduttori rigidi -

  • Utensile speciale necessario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118387414

Codice prodotto

WEI2003390000

Cod. produttore

2003390000

Produttore

WEI

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Inserto per custodie portacomponenti.