AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1995840000 SAI-M23-GS-7/12 - 1995840000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

  • Rivestimento della custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248926121

Codice prodotto

WEI1995840000

Cod. produttore

1995840000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Rivestimento della custodia:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Schermato:

I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.