WEIDMULLER - WEI1992870000 IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6 - 1992870000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Plug / Maschio
Schermato - sì
Collegamento - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4050118378054
Codice prodotto
WEI1992870000
Cod. produttore
1992870000
Produttore
WEI
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Plug / Maschio
Schermato:
sì
Collegamento:
Altri
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Trasparente:
no


