WEIDMULLER - WEI1992250000 AIO21 1.5 SO-PE - 1992250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Corrente nominale In - 13.5 A
Tensione nominale - 250 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...1.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4050118377347
Codice prodotto
WEI1992250000
Cod. produttore
1992250000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Corrente nominale In:
13.5 A
Tensione nominale:
250 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Connessione trasversale:
sì
Colore:
Beige
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
3.5 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
42 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Con contatto di terra (PE):
sì
Con connessione schermata:
no


