WEIDMULLER - WEI1991920000 AEB 35 SC/1 - 1991920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4050118376722
Codice prodotto
WEI1991920000
Cod. produttore
1991920000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
8 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
58 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
36 mm


