AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1989970000 AEP DT 2.5 3C

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1989970000 AEP DT 2.5 3C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2.1 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4050118374513

Codice prodotto

WEI1989970000

Cod. produttore

1989970000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

2.1 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale e utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.