AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1966380000 WAP 2.5-10/0.5MM - 1966380000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1966380000 WAP 2.5-10/0.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 0.35 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248688616

Codice prodotto

WEI1966380000

Cod. produttore

1966380000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Beige

Spessore:

0.35 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale e utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.