AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1963730000 IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B - 1963730000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1963730000 IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato -

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248646050

Codice prodotto

WEI1963730000

Cod. produttore

1963730000

Produttore

WEI

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Trasparente:

no

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato