WEIDMULLER - WEI1963380000 IE-PS-V04P-2SC-POF - 1963380000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC-RJ
Collegamento - A crimpare
Adatto per fibra di tipo - POF (Fibra ottica in materiale plastico)
Modello - Plug / Maschio
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4032248651856
Codice prodotto
WEI1963380000
Cod. produttore
1963380000
Produttore
WEI
Tipo di connettore:
SC-RJ
Collegamento:
A crimpare
Adatto per fibra di tipo:
POF (Fibra ottica in materiale plastico)
Modello:
Plug / Maschio
Colore:
Altri
Connettori per conduttori in fibra ottica.


