WEIDMULLER - WEI1962850000 IE-BI-RJ45-FJ-A - 1962850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
10 PZ
EAN
4032248645053
Codice prodotto
WEI1962850000
Cod. produttore
1962850000
Produttore
WEI
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Colore:
Altri
Trasparente:
no



