WEIDMULLER - WEI1924510000 ZDK 2.5/3AN - 1924510000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4032248563944
Codice prodotto
WEI1924510000
Cod. produttore
1924510000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5.1 mm
Altezza:
93 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
50.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


