WEIDMULLER - WEI1908990000 ZQV 6/24 GE - 1908990000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 24
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4032248535309
Codice prodotto
WEI1908990000
Cod. produttore
1908990000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
24
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


