AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1887220000 WTD 6/4 FF - 1887220000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1887220000 WTD 6/4 FF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Beige

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248526802

Codice prodotto

WEI1887220000

Cod. produttore

1887220000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Beige

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Sezionamento longitudinale:

Nessuno

Altezza:

76.5 mm

Sezionamento trasversale:

Nessuno

Larghezza:

11 mm

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

52 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.