AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1876780000 CC 15/27 K MC NE SI

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1876780000 CC 15/27 K MC NE SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Colore - Argento

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 1 mm

  • Larghezza - 27 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4032248467280

Codice prodotto

WEI1876780000

Cod. produttore

1876780000

Produttore

WEI

Autoadesivo:

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Lunghezza:

1 mm

Larghezza:

27 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.