AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1875180000 ZP 2.5/1AN GN - 1875180000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1875180000 ZP 2.5/1AN GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore femmina

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248500260

Codice prodotto

WEI1875180000

Cod. produttore

1875180000

Produttore

WEI

Modello:

Connettore femmina

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Numero di poli:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Numero totale di poli (senza contatto di terra):

1

Ampliabile:

Connettore per il montaggio supplementare di morsetti componibili. Innesto rapido e semplice.