WEIDMULLER - WEI1856630000 THM WO 12/18 GE - 1856630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 0.75...6 mm
Diametro del cavo - 1.9...1.9 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4032248399574
Codice prodotto
WEI1856630000
Cod. produttore
1856630000
Produttore
WEI
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
0.75...6 mm
Diametro del cavo:
1.9...1.9 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
18 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato



