WEIDMULLER - WEI1855610000 WTR 2.5 - 1855610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 24 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248458417
Codice prodotto
WEI1855610000
Cod. produttore
1855610000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Corrente nominale In:
24 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Altezza:
60 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
5.1 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...4 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
48 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


