AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1849680000 SAI-04L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U03

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1849680000 SAI-04L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 4

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M8

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248376674

Codice prodotto

WEI1849680000

Cod. produttore

1849680000

Produttore

WEI

Lunghezza del cavo preassemblato:

5 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

4

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M8

Colore del corpo:

Nero

Numero di canali per slot:

4

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

Altri

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

4

Grado di inquinamento:

3

Tensione di esercizio:

10...10 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

2 A

Materiale del corpo dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT (Polibutilentereftalato)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

24 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

18.2 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.