AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1834080000 WQV 50N/4 - 1834080000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1834080000 WQV 50N/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 4

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 18.5 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248379873

Codice prodotto

WEI1834080000

Cod. produttore

1834080000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

4

Corrente nominale In:

150 A

Dimensione modulare (Passo):

18.5 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.