WEIDMULLER - WEI1816030000 ZAP/TW ZT2.5/2AN - 1816030000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Beige
Spessore - 2.5 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4032248370603
Codice prodotto
WEI1816030000
Cod. produttore
1816030000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Beige
Spessore:
2.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.