AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1814700000 ZSI 6-2/FC LD - 1814700000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1814700000 ZSI 6-2/FC LD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile piatto

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 36...36 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248358496

Codice prodotto

WEI1814700000

Cod. produttore

1814700000

Produttore

WEI

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile piatto

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

36...36 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Nero

Tensione nominale:

36 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Altezza:

70 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

50 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.1 mm

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.