AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1805610000 MEW 35/1 - 1805610000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1805610000 MEW 35/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Avvitabile

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248287017

Codice prodotto

WEI1805610000

Cod. produttore

1805610000

Produttore

WEI

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Avvitabile

Larghezza:

12.5 mm

Materiale:

Metallo

Altezza:

56.2 mm

Profondità:

44.5 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.