AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1802690000 TS 27X12.5M/ST/F.ZN

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN G

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4032248257201

Codice prodotto

WEI1802690000

Cod. produttore

1802690000

Produttore

WEI

Modello:

Guida DIN G

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

27 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Distanza tra i fori:

100 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.