WEIDMULLER - WEI1791220000 KLBUE 3-8 SC - 1791220000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 8...8 mm
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Larghezza - 14.5 mm
Altezza - 18.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Confezione
100 PZ
EAN
4032248222179
Codice prodotto
WEI1791220000
Cod. produttore
1791220000
Produttore
WEI
Diametro ammissibile del cavo:
8...8 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Larghezza:
14.5 mm
Altezza:
18.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-60...130 °C


