AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1780920000 WTW WF10/WF12 2300

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1780920000 WTW WF10/WF12 2300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale - no

  • Separatore -

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248241149

Codice prodotto

WEI1780920000

Cod. produttore

1780920000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

no

Separatore:

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.