AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1777990000 GWDR M63-PO - 1777990000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1777990000 GWDR M63-PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Diametro interno - 63 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 2 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248158256

Codice prodotto

WEI1777990000

Cod. produttore

1777990000

Produttore

WEI

Diametro esterno:

70 mm

Diametro interno:

63 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

2 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

Altri

Modello di anello:

Massiccio

Con rondella:

no

Guarnizione piatta per aumentare il grado di protezione in caso di pressacavi e tappi di chiusura. Consigliata per l'uso in applicazioni Ex. Adatta anche per sostituire gli O-ring.