WEIDMULLER - WEI1777950000 GWDR M25-PO - 1777950000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 29 mm
Diametro interno - 25 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4032248158218
Codice prodotto
WEI1777950000
Cod. produttore
1777950000
Produttore
WEI
Diametro esterno:
29 mm
Diametro interno:
25 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Massiccio
Con rondella:
no


