AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1777770000 VP M40-MS65 - 1777770000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1777770000 VP M40-MS65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 44 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Altri

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 40...40 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248158041

Codice prodotto

WEI1777770000

Cod. produttore

1777770000

Produttore

WEI

Diametro nominale:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Chiuso

Materiale:

Altri

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

40...40 mm

Colore:

Grigio

Per pareti di spessore:

7...7 mm

Privo di alogeni:

Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.