AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1776910000 VP M20 K54 - 1776910000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Plastica

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 20...20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248156351

Codice prodotto

WEI1776910000

Cod. produttore

1776910000

Produttore

WEI

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Modello:

Chiuso

Materiale:

Plastica

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

20...20 mm

Colore:

Grigio

Per pareti di spessore:

6...6 mm

Privo di alogeni:

I tappi filettati in plastica sono usati per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.