WEIDMULLER - WEI1776200000 ZQV 1.5/10 - 1776200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4032248200177
Codice prodotto
WEI1776200000
Cod. produttore
1776200000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


