WEIDMULLER - WEI1771820000 KSBR/2 ZTL6 - 1771820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 10 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4032248126644
Codice prodotto
WEI1771820000
Cod. produttore
1771820000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
10 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


